フローティング ロープのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
161件の「フローティング ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロートロープ」、「救命 ロープ」、「手すり ロープ」などの商品も取り扱っております。
浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M 日本船具ランキング1位
浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980税込15,378
当日出荷

ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクランキング2位
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易水難救助ロープ まつうら工業ランキング3位
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとしてロープ長さ(m)約15折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)ロープ幅(mm)約Φ8材質(フロート)PE発泡体材質(ロープ)ポリエチレン切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
4,998税込5,498
当日出荷


JISビニロンロープ 高木綱業ランキング5位
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
1巻
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898税込8,688
当日出荷

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
1本
5,698税込6,268
当日出荷


Kidde(キディー)避難はしご
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチールホワイト、レッド耐荷重(kg)454
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100税込13,310
当日出荷

材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
1個
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
1個
7,998税込8,798
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
1着
31,980税込35,178
5日以内出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トラスコ品番113-5504RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ
マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユタカメイク簡易避難用ロープ
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個トラスコ品番797-0846材質ポリエステル許容荷重(kg)115以下ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198税込6,818
当日出荷

オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして再生紙使用マーク適合
1巻
419税込461
当日出荷

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)